FLUKE - FLUKE-54-2 B 60HZ,TERMÓMETRO DOBLE ENTRADA W/ USB RECORDING, 60HZ RECH

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - FLUKE-54-2 B 60HZ,TERMÓMETRO DOBLE ENTRADA W/ USB RECORDING, 60HZ RECH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización múltiple -

  • Intervalo de medición - -210...1767 °C

  • Elemento térmico tipo B - no

  • Elemento térmico tipo E -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3821070

Ref.Sonepar

378178

EAN

0095969565110

Indicación:

Digital

Visualización múltiple:

Intervalo de medición:

-210...1767 °C

Elemento térmico tipo B:

no

Elemento térmico tipo E:

Elemento térmico tipo J:

Elemento térmico tipo K:

Elemento térmico tipo N:

Elemento térmico tipo R:

Elemento térmico tipo S:

Elemento térmico tipo T:

Elemento térmico RTD:

no

Medición de temperatura diferencial:

Medición de la humedad rel. del aire:

no

Medición de la humedad del material:

no

Memoria de valores medidos:

Interfaz:

Sensor de separación:

Medición de infrarrojos:

no

Termómetro doble entrada FLUKE-54-2 B 60HZ W/ USB recording 60HZ RECH

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE