FLUKE - Fluke PVA-1500HE2, Analizador FV Y Trazador De Curvas IV De Gran Eficiencia Solmetric
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con visualizador - no
Tipo de interfaz - Wi-Fi
Tipo de fuente de alimentación - Batería/red
Memoria de valores medidos - sí
Compensación de la resistencia del cable de medición - Manual
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5600010
Ref.Sonepar
1198587
EAN
0195112123997
Con visualizador:
no
Tipo de interfaz:
Wi-Fi
Tipo de fuente de alimentación:
Batería/red
Memoria de valores medidos:
sí
Compensación de la resistencia del cable de medición:
Manual
Medida de tensión de circuito abierto (Uoc):
20...1500 V
Medición de corriente de cortocircuito (Isc):
0...30 A
Detección de voltaje externo:
no
Control de polaridad:
no
Medición de fallos en tierra:
no
Medición de la radiación solar:
sí
Con medida de temperatura:
sí
Módulo de base de datos:
sí
Medición de la resistencia a la línea paralela RP:
no
Medida de resistencia en serie interna Rs:
sí
Medición del punto de máxima potencia (MPP):
sí
Transposición a STC:
sí
Transposición a NOCT:
sí
Registro de la curva de corriente-voltaje:
sí
Método de trazado de la curva de tensión de corriente:
Capacitivo
Medición del factor de llenado (FF):
sí
Medición de potencia:
CC
Medición de la eficiencia del inversor:
no
Con control remoto:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Categoría de circuito de medición:
CAT III
máx. categoría de circuitos de medida de tensión:
1500 V
Longitud:
533 mm
Anchura:
216 mm
Altura:
152 mm
Peso:
7.3 kg
Peso, incluyendo baterías:
7.3 kg
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


