FLUKE - FLUKE-T150/PRV240,FLUKE-T150 +PRV240 MÓDULO DE PRUEBA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de prueba - 2 polos
Indicación de tensión - LED/LCD
Intervalo de medición de tensión - 6...690 V
Longitud - 260 mm
Longitud de hoja - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4637005
Ref.Sonepar
876249
EAN
0095969786652
Tipo de prueba:
2 polos
Indicación de tensión:
LED/LCD
Intervalo de medición de tensión:
6...690 V
Longitud:
260 mm
Longitud de hoja:
16 mm
Anchura de hoja:
2 mm
Carga base interna:
sí
Carga conmutable:
sí
Indicación de dirección de la rotación del campo:
sí
Comprobador de continuidad:
sí
Indicación de resistencia:
Óptico/acústico
Rango de medida de resistencia:
0...400 kOhm
Medición de la resistencia:
1999 Ohm
Indicación de fase un polo:
sí
Detección de tensión sin contactos:
no
Soporte de datos:
sí
Indicación LC retroiluminación:
sí
Protección de prod. de prueba:
sí
Iluminación punto de medición:
sí
Apto para uso en precipitación:
no
Entrada de corriente:
Batería
Categoría de circuito de medición:
CAT IV
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


