FLUKE - Fuse, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Fuse, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Fusible de cerámica

  • Tamaño - Otros

  • Corriente asignada - 0.44 A

  • Tasa tensión CA - 1000 V

  • Tasa voltaje CC - 1000 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

943121

Ref.Sonepar

110062

EAN

0095969089906

Modelo:

Fusible de cerámica

Tamaño:

Otros

Corriente asignada:

0.44 A

Tasa tensión CA:

1000 V

Tasa voltaje CC:

1000 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Categoría de utilización:

aR (protección suplementaria de semiconductores)

Frecuencia de funcionamiento nominal:

0...60 Hz

Curva de disparo:

Rápido (F)

Capacidad de corte a tensión nominal, CA:

10 kA

Capacidad de corte a tensión nominal, CC:

10 kA

Perdidas de potencia en tasa de corriente:

0.636 W

Aparellaje eléctrico. Portafusibles y fusibles industriales. Fusible 440mA 1000V 10kA 10.3x34.9mm

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE