FLUKE - FUSIBLE,11A,1000V,FAST.406INX1.500,BULK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 10x38 mm
Corriente asignada - 11 A
Tasa tensión CA - 1000 V
Tasa voltaje CC - 1000 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
803293
Ref.Sonepar
118426
EAN
0095969095761
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
10x38 mm
Corriente asignada:
11 A
Tasa tensión CA:
1000 V
Tasa voltaje CC:
1000 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
0...60 Hz
Curva de disparo:
Rápido (F)
Capacidad de corte a tensión nominal, CA:
20 kA
Capacidad de corte a tensión nominal, CC:
20 kA
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
2.9 W
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


