FLUKE - Fusible Fluke 315mA 1000V AC/DC 7017240.0 FAST6.35x32mm bulk - 2279339

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Fusible Fluke 315mA 1000V AC/DC 7017240.0 FAST6.35x32mm bulk

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Fusible de cerámica

  • Tamaño - 6,3x32 mm

  • Corriente asignada - 0.315 A

  • Tasa tensión CA - 1000 V

  • Tasa voltaje CC - 1000 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2279339

Ref.Sonepar

378170

EAN

0095969348119

Modelo:

Fusible de cerámica

Tamaño:

6,3x32 mm

Corriente asignada:

0.315 A

Tasa tensión CA:

1000 V

Tasa voltaje CC:

1000 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Categoría de utilización:

aR (protección suplementaria de semiconductores)

Frecuencia de funcionamiento nominal:

0...60 Hz

Curva de disparo:

Super rápido (FF)

Capacidad de corte a tensión nominal, CA:

30 kA

Capacidad de corte a tensión nominal, CC:

30 kA

Perdidas de potencia en tasa de corriente:

0.3 W

Aparellaje eléctrico. Accesorios. Fusible Fluke 315mA 1000V AC/DC 7017240.0 FAST6.35x32mm bulk

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE