FLUKE - Herramienta de alineación láser de correa Fluke 835 - 5255306
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conexión de entrada - Otros
Sensor IR - no
Rango de medición de temperatura - -5...40 °C
Con corrección de emisividad - no
Peso - 0.57 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5255306
Ref.Sonepar
1042250
EAN
0195112013564
Conexión de entrada:
Otros
Sensor IR:
no
Rango de medición de temperatura:
-5...40 °C
Con corrección de emisividad:
no
Peso:
0.57 kg
Anchura:
80 mm
Altura:
170 mm
Profundidad:
37 mm
Grado de protección (IP):
Otros
Máxima duración de batería:
6 h
Con flash incorporado:
no
Con sensor de medida de fuerza de control:
no
Con evaluación del estado de rodamientos:
no
Con evaluación de las vibraciones en máquinas:
no
Unidad de medición de velocidad de vibración (RMS):
Otros
Unidad de medida velocidad de vibración (Pico):
Otros
Unidad de medición acceleración de la vibración (RMS):
Otros
Unidad de medición aceleración de la vibración (Pico):
Otros
Unidad de medición desplazamiento de la vibración:
Otros
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


