FLUKE - HERRAMIENTA TERMINACIÓN JACKRAPID JR-SYS-UNI-1 (MPS100E, C5, M1BH Y UNJ600/500/300) - 3093808

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - HERRAMIENTA TERMINACIÓN JACKRAPID JR-SYS-UNI-1 (MPS100E, C5, M1BH Y UNJ600/500/300)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para conector BNC - no

  • Apto para conector Sub-D - no

  • Apto para conector F-compresión - no

  • Apto para conector F - no

  • Apto para conector LSA - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3093808

Ref.Sonepar

936592

EAN

0754082059325

Apto para conector BNC:

no

Apto para conector Sub-D:

no

Apto para conector F-compresión:

no

Apto para conector F:

no

Apto para conector LSA:

no

Apto para conector RJ:

sí

Apto para conector de baja intensidad:

no

Apto para conector ST:

no

Apto para conector SC:

no

Apto para conector SMA:

no

Apto para conector LC:

no

Apto para conector MT-RJ:

no

Con dispositivo de bloqueo:

no

Con dispositivo de corte:

sí

Con función de tira:

no

FLUK 3093808 HERRAMIENTA TERMINACIÓN JACKRAPID JR-SYS-UNI-1 (MPS100E, C5, M1BH Y UNJ600/500/300) ·

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE