FLUKE - Industrial ScopeMeter 40MHZ, EU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Monitor - Color/digital
Ancho de banda en frecuencia - 40 MHz
Número de canales - 2
Sensibilidad más baja de entrada - 5 mV
Formación de señal de referencia - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4755731
Ref.Sonepar
485998
EAN
0095969814805
Monitor:
Color/digital
Ancho de banda en frecuencia:
40 MHz
Número de canales:
2
Sensibilidad más baja de entrada:
5 mV
Formación de señal de referencia:
sí
Desencadenante de ancho de pulso seleccionable:
sí
Memoria de valores medidos:
sí
Interfaz:
sí
Intervalo de medición de tensión máxima, CA:
750 V
Intervalo de medición de tensión máxima, CC:
750 V
Intervalo de medición de intensidad máxima, CA:
750 A
Intervalo de medición de intensidad máxima, CC:
750 A
Medición de frecuencia:
sí
Con medida de temperatura:
sí
Medición de capacitancia:
sí
Prueba de resistencia/prueba de diodo:
sí
Entrada de corriente:
Acumulador
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


