FLUKE - Instrumento de prueba ScopeMeter 190-102-III con kit

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5282379

Ref.Sonepar

1322771

EAN

0195112021804

Osciloscopios portátiles de alto rendimiento diseñados para entornos adversos. Los instrumentos de prueba ScopeMeter Fluke 190 Serie III están diseñados para acompañarle adonde vaya y resolver los problemas que se encuentre. Estos instrumentos con categoría de seguridad CAT III 1000 V/CAT IV 600 V combinan unas sólidas características de portabilidad y el alto rendimiento de los osciloscopios de banco para ayudarle a afrontar con facilidad los retos de instalación, puesta en marcha y mantenimiento de maquinaria industrial, controles de automatización y procesos, y electrónica de conversión de potencia entre CC y 500 MHz. Elija entre modelos de dos o cuatro canales con una gran variedad de opciones de ancho de banda. La alta velocidad de muestreo de hasta 5,0 GS/s, la resolución de 200 ps y la profundidad de memoria de 10.000 muestras por canal le permiten capturar y mostrar detalles de las formas de onda, ruido y otras perturbaciones con la mayor exactitud. Tome medidas de amplitud o de tiempo en sistemas de control de tres fases o tres ejes, o simplemente compare y contraste varios puntos de prueba en el circuito analizado. Características como el modo de registrador sin papel TrendPlot™, el modo ScopeRecord™, el disparo Connect-and-View™ y una exclusiva función de reproducción de 100 pantallas le ayudan a diagnosticar rápidamente problemas para minimizar los costes de reparación y el tiempo de inactividad. Estas funciones hacen que los osciloscopios sean fáciles de usar, especialmente cuando se diagnostican los problemas más complicados como formas de onda complejas, ruido inducido, eventos intermitentes y fluctuaciones o desviaciones de señal.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE