FLUKE - IntelliTone Pro 200 LAN Toner

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - IntelliTone Pro 200 LAN Toner

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Par trenzado

  • Modelo - Comprobador de cable de par trenzado

  • Tipo de indicación - LED/acústico

  • Con interfaz de PC/impresora - no

  • Memoria de valores medidos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4586079

Ref.Sonepar

978284

EAN

0754082127451

Apto para:

Par trenzado

Modelo:

Comprobador de cable de par trenzado

Tipo de indicación:

LED/acústico

Con interfaz de PC/impresora:

no

Memoria de valores medidos:

no

Apto para medición de protocolo de red:

no

Dispositivo complementario:

no

Cabezal de medición incluido:

no

FLUK 4586079 INTELLITONE PRO 200 LAN TONER ·

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE