FLUKE - Juego de cables de prueba MC4 a 4MM, negro/rojo - 5301188
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5301188
Ref.Sonepar
1327612
EAN
0195112031056
El PVLEAD1 es un conjunto de cables de prueba adaptadores MC4 a 4 mm negros y rojos. El cable rojo es un conector macho MC4 a un cable de prueba con conector tipo banana de 4 mm, y el cable negro es un conector hembra MC4 a un cable de prueba con conector tipo banana de 4 mm.
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE