FLUKE - Juego de cables de prueba para automoción - 1273185
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de medición
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Versión ajustada - no
Con maleta/bolsa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1273185
Ref.Sonepar
1179133
EAN
0095969083539
Tipo de accesorio:
Cable de medición
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Versión ajustada:
no
Con maleta/bolsa:
no
Técnica de conexión:
4 mm
Tipo de material de aislamiento:
Silicona
Máxima tensión de trabajo:
30 V
Capacidad de carga de corriente:
10 A
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


