FLUKE - Juego de pinzas de cocodrilo de 1000 V (2 unidades)

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Juego de pinzas de cocodrilo de 1000 V (2 unidades)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Clip de cocodrilo

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Versión ajustada - no

  • Con maleta/bolsa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4101772

Ref.Sonepar

171744

EAN

0095969612425

Tipo de accesorio:

Clip de cocodrilo

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Versión ajustada:

no

Con maleta/bolsa:

no

Técnica de conexión:

2 mm

Tipo de material de aislamiento:

Otros

Máxima tensión de trabajo:

600 V

Capacidad de carga de corriente:

10 A

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

Las pinzas modulares se utilizan con cables de prueba modulares y ofrecen la flexibilidad de configurar los cables según las necesidades individuales. El juego de pinzas de cocodrilo AC175 cuenta con pinzas de cocodrilo tipo deslizante (roja y negra) y las mordazas de las pinzas de cocodrilo aisladas, que ofrecen una apertura de 8 mm con cubiertas flexibles.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE