FLUKE - Juego de puntas de sonda rígidas - 2149102
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Sonda de medición
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Versión ajustada - no
Con maleta/bolsa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2149102
Ref.Sonepar
485959
EAN
0095969261289
Tipo de accesorio:
Sonda de medición
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Versión ajustada:
no
Con maleta/bolsa:
no
Técnica de conexión:
2 mm
Tipo de material de aislamiento:
Otros
Máxima tensión de trabajo:
60 V
Capacidad de carga de corriente:
10 A
Categoría de circuito de medición:
Otros
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


