FLUKE - Kit básico de herramientas de mano aisladas IKST7 5 destornilladores aislados y 3 alicates aislados 1000V - 5067389

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de destornilladores de cruceta PH - 2

  • Número de destornilladores de cruceta PZ - 0

  • Número de destornilladores planos - 3

  • Número de destornilladores Torx - 0

  • Número de pinzas - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5067389

Ref.Sonepar

757573

EAN

0095969905244

Número de destornilladores de cruceta PH:

2

Número de destornilladores de cruceta PZ:

0

Número de destornilladores planos:

3

Número de destornilladores Torx:

0

Número de pinzas:

3

Número de llaves de anillo:

0

Número de llaves planas:

0

Número de llaves combinadas:

0

Número de llaves de dados:

0

Número de llaves hexagonales:

0

Número de llaves inglesas:

0

Número de llaves ajustables:

0

Número de trinquetes:

0

Número de inserciones de tuercas ciegas:

0

Número de plaquitas bit:

0

Número de barras de tommy:

0

Número de cinceles y punzones:

0

Número de martillos:

0

Número de sierras:

0

Número de ficheros:

0

Número de barrenos para madera:

0

Número de brocas para piedra:

0

Número de brocas en espiral HSS:

0

Número de surcos de guía:

0

Número de brocas escalonadas:

0

Número de brocas de núcleo de borde hueco:

0

Número de sierras de perforación:

0

Número de tenazas para cortar cables:

0

Número de herramientas multifuncionales:

0

Número de herramientas coaxiales:

0

Número de herramientas de acabado para cable de fibra de vidrio:

0

Número de dispositivos de medida:

0

Número de herramientas de prueba:

0

Número de pivotes:

1

Número total de herramientas:

0

Set de electricista:

sí

Set mecánico de calefacción+sanitario:

no

Embalaje:

Otros

Kit básico de herramientas de mano aisladas de Fluke. El kit básico de herramientas de mano aisladas incluye los destornilladores y alicates más utilizados. Tres tamaños de destornilladores de punta plana. Destornilladores de estrella nº 1 y nº 2. Alicates de punta larga, alicates de corte reforzados y alicates universales reforzados para instaladores de líneas. Todas las herramientas están hechas de acero al cromo-molibdeno-vanadio (CMV). Todas ellas están certificadas para 1000 V CA y 1500 V CC. Todas ofrecen una garantía limitada de por vida.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE