FLUKE - Kit básico Wireless con multímetro y pinza amperimétrica AC

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Instrumento de medición para tensión -

  • Instrumento de medición para intensidad -

  • Instrumento de medición para resistencia -

  • Instrumento de medición para temperatura - no

  • Dispositivo de comprobación de tensión -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4465618

Ref.Sonepar

975571

EAN

0095969724203

Instrumento de medición para tensión:

Instrumento de medición para intensidad:

Instrumento de medición para resistencia:

Instrumento de medición para temperatura:

no

Dispositivo de comprobación de tensión:

Dispositivo de comprobación de continuidad:

Dispositivo de comprobación de secuencia de fases:

no

Dispositivo de comprobación de aislamiento:

no

Dispositivo de comprobación para resistencia de bucles:

no

Dispositivo de comprobación para interruptor de fugas RCD/toma de tierra:

no

Dispositivo de prueba para energía fotovoltaica.:

no

Instrumento de medición y prueba para movilidad eléctrica:

no

Medición de la presión del gas:

no

Medición de la presión del aire:

no

Análisis de gases de combustión:

no

Conjunto de instrumento de medición para formación:

no

Kit básico con conexión Wireless Corriente Alterna FLK-A3000FC. Kit inalámbrico de pinza amparimétrica de CA Fluke a3000FC. Formado por multímetro inalámbrico Fluke 3000 FC, módulo inalámbrico de pinza amparimétrica de CA Fluke a3000FC, Cables de prueba TL175 y Pinzas de cocodrilo AC175

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE