FLUKE - Kit básico Wireless con multímetro y sonda iFlex™ 2500 A AC

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Instrumento de medición para tensión -

  • Instrumento de medición para intensidad -

  • Instrumento de medición para resistencia -

  • Instrumento de medición para temperatura -

  • Dispositivo de comprobación de tensión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4465665

Ref.Sonepar

378186

EAN

0095969724234

Instrumento de medición para tensión:

Instrumento de medición para intensidad:

Instrumento de medición para resistencia:

Instrumento de medición para temperatura:

Dispositivo de comprobación de tensión:

no

Dispositivo de comprobación de continuidad:

Dispositivo de comprobación de secuencia de fases:

no

Dispositivo de comprobación de aislamiento:

no

Dispositivo de comprobación para resistencia de bucles:

no

Dispositivo de comprobación para interruptor de fugas RCD/toma de tierra:

no

Dispositivo de prueba para energía fotovoltaica.:

no

Instrumento de medición y prueba para movilidad eléctrica:

no

Medición de la presión del gas:

no

Medición de la presión del aire:

no

Análisis de gases de combustión:

no

Conjunto de instrumento de medición para formación:

no

Kit básico con conexión Wireless AAC FLK-A3001FC. Kit inalámbrico de pinza amparimétrica de CA Fluke a3001 FC. Formado por multímetro inalámbrico Fluke 3000 FC, módulo inalámbrico de corriente de CA iFlex Fluke a3001 FC, Cables de prueba TL175, pinzas de cocodrilo AC175 y sonda de corriente flexible iFlex i2500-10

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE