FLUKE - Kit de 3 picas y 2 carretes para los Fluke 1623-2/1625-2

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Toma de tierra

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio -

  • Versión ajustada - no

  • Con maleta/bolsa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4359377

Ref.Sonepar

658988

EAN

0095969674867

Tipo de accesorio:

Toma de tierra

Accesorio:

Pieza de recambio:

Versión ajustada:

no

Con maleta/bolsa:

no

Técnica de conexión:

4 mm

Fluke ES-162P3-2: Kit para medidas con picas a 3 hilos. Ejecución de medición de caída potencial de 3 hilos (Medición con picas). Utilizada con los modelos 1623-2 y 1625-2 de Fluke. Este es un subconjunto del contenido del kit del comprobador 1625-2 de Fluke. Incluye: (3) Picas (1) Rollo de cable rojo de 50 m (1) Rollo de cable azul de 25 m.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE