FLUKE - Kit de 4 picas y 3 carretes para los Fluke 1623-2/1625-2 - 4359389
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Toma de tierra
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Versión ajustada - no
Con maleta/bolsa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4359389
Ref.Sonepar
970610
EAN
0095969674874
Tipo de accesorio:
Toma de tierra
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Versión ajustada:
no
Con maleta/bolsa:
no
Técnica de conexión:
4 mm
Fluke ES-162P4-2: Kit para medidas con picas a 4 hilos. Ejecución de medición de caída potencial de 3 y 4 hilos (Medición con picas). Utilizada con los modelos 1623-2 y 1625-2 de Fluke. Elementos ya incluidos en el kit del comprobador 1625-2 de Fluke. Incluye: (4) Picas (1) Rollo de cable rojo de 50 m (1) Rollo de cable azul de 25 m (1) Rollo de cable verde de 25 m.
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


