FLUKE - Kit de 7 destornilladores aislados, 1000 V (3 de punta plana, 2 de estrella, 2 de punta cuadrada)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de destornilladores de cruceta PH - 2
Número de destornilladores de cruceta PZ - 0
Número de destornilladores planos - 3
Número de destornilladores Torx - 0
Número total de herramientas - 7
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5067345
Ref.Sonepar
980290
EAN
0095969905220
Número de destornilladores de cruceta PH:
2
Número de destornilladores de cruceta PZ:
0
Número de destornilladores planos:
3
Número de destornilladores Torx:
0
Número total de herramientas:
7
Material del filo:
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Material del mango:
Plástico
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Cabeza giratoria:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


