FLUKE - Kit de accesorios para colgar el Fluke 1730
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de adaptador - Mecánica
Puede ser utilizado con un multímetro - no
Puede ser utilizado con una pinza amperimétrica - no
Puede ser utilizado con un dispositivo de testeo - no
Puede ser utilizado con un tester de instalaciones - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4358028
Ref.Sonepar
625484
EAN
0095969674652
Tipo de adaptador:
Mecánica
Puede ser utilizado con un multímetro:
no
Puede ser utilizado con una pinza amperimétrica:
no
Puede ser utilizado con un dispositivo de testeo:
no
Puede ser utilizado con un tester de instalaciones:
no
Puede ser utilizado con un medidor de tierras:
no
Puede ser utilizado con una máquina de pruebas:
no
Puede ser utilizado con una analizador de redes:
sí
Puede ser utilizado con un calibrador de procesos:
no
Puede ser utilizado con un equipo de medida medioambiental:
no
Puede ser utilizado con un osciloscopio:
no
Puede ser utilizado con cámara termográfica:
no
Puede utilizarse con un medidor de vibraciones:
no
Puede utilizarse con un detector de fugas por ultrasonidos:
no
Puede utilizarse con herramientas láser:
no
Apropiado para test E-mobility:
no
Apropiado para test fotovoltaico:
no
Con maleta/bolsa:
no
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


