FLUKE - Kit de alicates aislados de 3 unidades, 1000 V - 5067377
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de alicates de corte de los extremos - 1
Número de alicates para lavabo - 0
Número de pinzas combinadas - 1
Número de pinzas de punta plana - 1
Número de alicates redondos - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5067377
Ref.Sonepar
985329
EAN
0095969905237
Número de alicates de corte de los extremos:
1
Número de alicates para lavabo:
0
Número de pinzas combinadas:
1
Número de pinzas de punta plana:
1
Número de alicates redondos:
0
Número de pinzas para teléfonos:
0
Número de pinzas de corte diagonal:
0
Número de alicates pelacables:
0
Número de pinzas para bombas de agua:
0
Número de llaves de tubo:
0
Número de alicates para cercado:
0
Número de tenazas:
0
Número de alicates de sellado:
0
Número de alicates para circlips:
0
Número de herramientas para atar cables:
0
Número de pinzas de sujeción:
0
Número de alicates de sifón:
0
Número total de herramientas:
3
Embalaje:
Bolsa
Peso:
950 g
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


