FLUKE - Kit de bomba hidráulica (700 bar) - 4124358

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de adaptador - Mecánica

  • Puede ser utilizado con un multímetro - no

  • Puede ser utilizado con una pinza amperimétrica - no

  • Puede ser utilizado con un dispositivo de testeo - no

  • Puede ser utilizado con un tester de instalaciones - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4124358

Ref.Sonepar

485989

EAN

0095969617963

Tipo de adaptador:

Mecánica

Puede ser utilizado con un multímetro:

no

Puede ser utilizado con una pinza amperimétrica:

no

Puede ser utilizado con un dispositivo de testeo:

no

Puede ser utilizado con un tester de instalaciones:

no

Puede ser utilizado con un medidor de tierras:

no

Puede ser utilizado con una máquina de pruebas:

no

Puede ser utilizado con una analizador de redes:

no

Puede ser utilizado con un calibrador de procesos:

sí

Puede ser utilizado con un equipo de medida medioambiental:

no

Puede ser utilizado con un osciloscopio:

no

Puede ser utilizado con cámara termográfica:

no

Puede utilizarse con un medidor de vibraciones:

no

Puede utilizarse con un detector de fugas por ultrasonidos:

no

Puede utilizarse con herramientas láser:

no

Apropiado para test E-mobility:

no

Apropiado para test fotovoltaico:

no

Con maleta/bolsa:

sí

Manómetro de comprobación de precisión 700G de Fluke. Con las mejores mediciones y la más alta precisión, los manómetros de comprobación de precisión 700G de Fluke han sido diseñados para satisfacer todas sus necesidades de calibración de la presión. Los manómetros de comprobación de precisión 700G de Fluke son resistentes y fáciles de utilizar, con veintitrés modelos que van desde ±10 pulg. de H2O/20 mbar a 10.000 psi/690 bar, incluyendo gamas de presión absoluta. En combinación con los kits 700PTPK o 700HTPK de Fluke, ofrece una completa solución de comprobación de la presión de hasta 600 psi (40 bares) con la bomba neumática PTP-1 y hasta 10.000 psi (690 bares) con la bomba hidráulica HTP-2.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE