FLUKE - Kit de cables de prueba para automación SureGrip
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Versión ajustada - sí
Con maleta/bolsa - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3971241
Ref.Sonepar
378194
EAN
0095969589925
Tipo de accesorio:
Conjunto
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Versión ajustada:
sí
Con maleta/bolsa:
sí
Técnica de conexión:
Tapón de seguridad 4 mm
Tipo de material de aislamiento:
Silicona
Máxima tensión de trabajo:
60 V
Capacidad de carga de corriente:
10 A
Categoría de circuito de medición:
Otros
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


