FLUKE - Kit de calibración de módulos de presión 700PXX

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de adaptador - Óptico

  • Puede ser utilizado con un multímetro - no

  • Puede ser utilizado con una pinza amperimétrica - no

  • Puede ser utilizado con un dispositivo de testeo - no

  • Puede ser utilizado con un tester de instalaciones - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100062

Ref.Sonepar

164996

EAN

0095969042437

Tipo de adaptador:

Óptico

Puede ser utilizado con un multímetro:

no

Puede ser utilizado con una pinza amperimétrica:

no

Puede ser utilizado con un dispositivo de testeo:

no

Puede ser utilizado con un tester de instalaciones:

no

Puede ser utilizado con un medidor de tierras:

no

Puede ser utilizado con una máquina de pruebas:

no

Puede ser utilizado con una analizador de redes:

no

Puede ser utilizado con un calibrador de procesos:

Puede ser utilizado con un equipo de medida medioambiental:

no

Puede ser utilizado con un osciloscopio:

no

Puede ser utilizado con cámara termográfica:

no

Puede utilizarse con un medidor de vibraciones:

no

Puede utilizarse con un detector de fugas por ultrasonidos:

no

Puede utilizarse con herramientas láser:

no

Apropiado para test E-mobility:

no

Apropiado para test fotovoltaico:

no

Categoría de circuito de medición:

CAT II

máx. categoría de circuitos de medida de tensión:

250 V

Tipo de conexión de entrada:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Tipo de conexión de salida:

Otros

Tensión de entrada máxima:

250 V

Con maleta/bolsa:

El Fluke 700PCK hace posible calibrar los módulos de presión en sus instalaciones utilizando sus propios estándares de presión de precisión. Aplicación: Cuando se instala en su PC, el software basado en Windows fácilmente le guía a través de una verificación que se encuentran-, un ajuste de calibración, y una verificación como izquierda. Los datos de calibración se captura para la importación a su base de datos. Se requiere un PC 386 o superior con Windows 3.1 o mejor, junto con un nivel de presión de precisión con una incertidumbre de menos de 1/4 de la del módulo de presión está verificando. Incluido: El kit se compone de una fuente de alimentación, un adaptador de interfaz, cables adecuados, y la presión Fluke 700PC módulo de software de calibración. Garantía: Un año.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE