FLUKE - Kit de generador de tonos y sonda PRO3000 - 2327536

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Par trenzado

  • Modelo - Comprobador de cable de par trenzado

  • Tipo de indicación - LED/acústico

  • Con interfaz de PC/impresora - no

  • Memoria de valores medidos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2327536

Ref.Sonepar

985494

EAN

0754082038917

Apto para:

Par trenzado

Modelo:

Comprobador de cable de par trenzado

Tipo de indicación:

LED/acústico

Con interfaz de PC/impresora:

no

Memoria de valores medidos:

no

Apto para medición de protocolo de red:

no

Dispositivo complementario:

no

Cabezal de medición incluido:

no

Kit de generador de tonos y sonda PRO3000

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE