FLUKE - Kit de láser verde rotatorio PLS HV2G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Clase de luz láser - Clase 2
Longitud de onda - 520 nm
Memoria de valores medidos - no
Interfaz - no
Con control remoto - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5022520
Ref.Sonepar
620306
EAN
0095969878463
Clase de luz láser:
Clase 2
Longitud de onda:
520 nm
Memoria de valores medidos:
no
Interfaz:
no
Con control remoto:
sí
Ruta de señalización giratoria:
sí
Tipo de batería:
NiMH
Receptáculo de color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP67
Anchura:
174 mm
Altura:
274 mm
Longitud:
184 mm
Peso:
2.9 kg
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


