FLUKE - Kit de latiguillos de referencia de comprobación (TRC) Encircled Flux (EF) multimodo para probar fibras SC de 50 µm - 4322705

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Kit de latiguillos de referencia de comprobación (TRC) Encircled Flux (EF) multimodo para probar fibras SC de 50 µm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Multimodal 50/125

  • Categoría - OM4

  • Número de fibras - 4

  • Tipo de cable - Simplex

  • Longitud - 2 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4322705

Ref.Sonepar

986344

EAN

0754082104100

Tipo de fibra:

Multimodal 50/125

Categoría:

OM4

Número de fibras:

4

Tipo de cable:

Simplex

Longitud:

2 m

Tipo de conector, conexión 1:

SC

Tipo de conector, conexión 2:

FC

Conexión 1 versión APC:

no

Conexión 2 versión APC:

no

Color cubierta:

Turquesa

Kit de latiguillos de referencia de comprobación (TRC) Encircled Flux (EF) multimodo para probar fibras SC de 50µm