FLUKE - Kit de latiguillos de referencia de comprobación (TRC) monomodo, 2 m, (2) SC/FC, (2) FC/FC - 4335586

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Kit de latiguillos de referencia de comprobación (TRC) monomodo, 2 m, (2) SC/FC, (2) FC/FC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Modo simple

  • Categoría - OS2

  • Número de fibras - 4

  • Tipo de cable - Simplex

  • Longitud - 2 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4335586

Ref.Sonepar

984273

EAN

0754082105817

Tipo de fibra:

Modo simple

Categoría:

OS2

Número de fibras:

4

Tipo de cable:

Simplex

Longitud:

2 m

Tipo de conector, conexión 1:

SC

Tipo de conector, conexión 2:

FC

Conexión 1 versión APC:

no

Conexión 2 versión APC:

no

Color cubierta:

Amarillo

FLUK 4335586 KIT DE LATIGUILLOS DE REFERENCIA DE COMPROBACIÓN (TRC) MONOMODO, 2 M, (2) SC/FC, (2) FC/FC ·

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE