FLUKE - Kit de latiguillos de referencia de comprobación (TRC) monomodo, 2 m, (4) SC/SC - 4334464

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Kit de latiguillos de referencia de comprobación (TRC) monomodo, 2 m, (4) SC/SC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Modo simple

  • Categoría - OS2

  • Número de fibras - 4

  • Tipo de cable - Simplex

  • Longitud - 2 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4334464

Ref.Sonepar

978808

EAN

0754082105787

Tipo de fibra:

Modo simple

Categoría:

OS2

Número de fibras:

4

Tipo de cable:

Simplex

Longitud:

2 m

Tipo de conector, conexión 1:

SC

Tipo de conector, conexión 2:

SC

Conexión 1 versión APC:

no

Conexión 2 versión APC:

no

Color cubierta:

Amarillo

FLUK 4334464 SRC-9-SCSC-KIT KIT DE LATIGUILLOS DE REFERENCIA DE COMPROBACIÓN (TRC) MONOMODO, 2 M, (4) SC/SC ·

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE