FLUKE - Kit de latiguillos de referencia de comprobación (TRC) símplex monomodo, SC/SC APC - 4335618

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Kit de latiguillos de referencia de comprobación (TRC) símplex monomodo, SC/SC APC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Modo simple

  • Categoría - OS2

  • Número de fibras - 4

  • Tipo de cable - Simplex

  • Longitud - 2 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4335618

Ref.Sonepar

984274

EAN

0754082105831

Tipo de fibra:

Modo simple

Categoría:

OS2

Número de fibras:

4

Tipo de cable:

Simplex

Longitud:

2 m

Tipo de conector, conexión 1:

SC

Tipo de conector, conexión 2:

SC

Conexión 1 versión APC:

sí

Conexión 2 versión APC:

sí

Color cubierta:

Amarillo

FLUK 4335618 KIT DE LATIGUILLOS DE REFERENCIA DE COMPROBACIÓN (TRC) SÍMPLEX MONOMODO, SC/SC APC ·

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE