FLUKE - Kit de localización de averías en motores y variadores. Incluye 1587 FC, Fluke i400 y Fluke 9040

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Instrumento de medición para tensión -

  • Instrumento de medición para intensidad -

  • Instrumento de medición para resistencia -

  • Instrumento de medición para temperatura -

  • Dispositivo de comprobación de tensión -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4692716

Ref.Sonepar

193766

EAN

0095969797283

Instrumento de medición para tensión:

Instrumento de medición para intensidad:

Instrumento de medición para resistencia:

Instrumento de medición para temperatura:

Dispositivo de comprobación de tensión:

Dispositivo de comprobación de continuidad:

Dispositivo de comprobación de secuencia de fases:

Dispositivo de comprobación de aislamiento:

Dispositivo de comprobación para resistencia de bucles:

no

Dispositivo de comprobación para interruptor de fugas RCD/toma de tierra:

no

Dispositivo de prueba para energía fotovoltaica.:

no

Instrumento de medición y prueba para movilidad eléctrica:

no

Medición de la presión del gas:

no

Medición de la presión del aire:

no

Análisis de gases de combustión:

no

Conjunto de instrumento de medición para formación:

no

Kit avanzado de solución de problemas de unidad y motor Fluke 1587/MDT FC. Multímetro de aislamiento Fluke 1587 FC presenta cuatro nuevas funciones de diagnóstico mediante la aplicación de mediciones Fluke Connect: Las pruebas de relación de Pl/DAR programadas con gráficos TrendIt identifican más rápidamente los problemas de humedad y aislamiento contaminado. Almacenar la memoria mediante Fluke Connect, lo que elimina la necesidad de escribir los resultados, reduce los errores y guarda los datos para realizar un seguimiento del historial en el tiempo. La compensación de temperatura a través de la aplicación ayuda a establecer una referencia precisa y a realizar comparaciones del historial pertinente. Realizar un seguimiento del historial y de la tendencia de activos, lo que permite identificar la degradación con el paso del tiempo, además de hacer posible la toma de decisiones en el campo y en tiempo real con Assets de Fluke Connect.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE