FLUKE - Kit de mantenimiento con multímetro industrial Fluke 87V IMSK

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Instrumento de medición para tensión -

  • Instrumento de medición para intensidad -

  • Instrumento de medición para resistencia -

  • Instrumento de medición para temperatura -

  • Dispositivo de comprobación de tensión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3448783

Ref.Sonepar

378105

EAN

0095969493802

Instrumento de medición para tensión:

Instrumento de medición para intensidad:

Instrumento de medición para resistencia:

Instrumento de medición para temperatura:

Dispositivo de comprobación de tensión:

no

Dispositivo de comprobación de continuidad:

Dispositivo de comprobación de secuencia de fases:

no

Dispositivo de comprobación de aislamiento:

no

Dispositivo de comprobación para resistencia de bucles:

no

Dispositivo de comprobación para interruptor de fugas RCD/toma de tierra:

no

Dispositivo de prueba para energía fotovoltaica.:

no

Instrumento de medición y prueba para movilidad eléctrica:

no

Medición de la presión del gas:

no

Medición de la presión del aire:

no

Análisis de gases de combustión:

no

Conjunto de instrumento de medición para formación:

no

Este kit combinado está construido a partir del Fluke 87V, el multímetro digital para aplicaciones industriales más utilizado del mundo, combinado con la pinza amperimétrica i400 para CA. Juntos, ofrecen la resolución y la precisión necesarias para solucionar de un modo eficaz los problemas de cualquier sistema eléctrico. El kit incluye accesorios especiales para mejorar su productividad en el trabajo y le permitirá ahorrar más del 15% en comparación con la adquisición de los artículos por separado. Además, trabajará con los instrumentos más fiables del mundo.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE