FLUKE - Kit de picas y accesorios para la medida de la resistencia de tierra

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Versión ajustada - sí

  • Con maleta/bolsa - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2104706

Ref.Sonepar

79769

EAN

0095969245074

Tipo de accesorio:

Conjunto

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Versión ajustada:

sí

Con maleta/bolsa:

sí

Técnica de conexión:

Tapón de seguridad 4 mm

Tipo de material de aislamiento:

Policloruro de vinilo (PVC)

Categoría de circuito de medición:

Otros

Kit de picas y cables de prueba de tierra para el Fluke 1653B. Contiene: Sondas de tierra auxiliares, Cables de prueba y pinzas de cocodrilo,Maletín de transporte de diseño específico. El kit permite la fácil comprobación de la resistencia a tierra mediante el método de conexión de 3 cables y picas de tierra auxiliares.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE