FLUKE - Kit del medidor de tierras básico

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Memoria interna -

  • Conexión de impresora - no

  • Impresora integrada - no

  • Indicación de valor límite - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4325170

Ref.Sonepar

378113

EAN

0095969666862

Indicación:

Digital

Memoria interna:

Conexión de impresora:

no

Impresora integrada:

no

Indicación de valor límite:

no

Medición de resistencia baja:

no

Medición selectiva de toma de tierra:

Medición del bucle de toma de tierra:

Medición específica de toma de tierra:

Medición de corrientes de fuga con adaptador:

no

Interfaz:

Interfaz de Bluetooth:

no

Memoria de valores medidos:

Tensión de ensayo:

48...48 V

Intensidad de ensayo:

50...50 A

Frecuencia de ensayo:

128...128 Hz

Grado de protección (IP):

IP56

Medida sin picasEl comprobador de puesta a tierra Fluke 1623-2 puede medir resistencias de bucle de tierra utilizando solo pinzas. Con este método; se ubican dos pinzas alrededor de la varilla de puesta a tierra y cada una se conecta al comprobador. No se utiliza ninguna pica de puesta a tierra. Con una de las pinzas se induce una tensión fija conocida; mientras que con la otra se mide la corriente. Luego el comprobador determina automáticamente la resistencia de la varilla de puesta a tierra. Este método de medida solo funciona si el edificio o la estructura donde se realiza la medida cuenta con un sistema de puesta a tierra; aunque la mayoría lo tiene. Si solo hay una ruta a tierra; como en muchas aplicaciones residenciales; el método sin picas no proporcionará un valor aceptable y se deberá utilizar el método de prueba de caída de potencial.Con el método sin picas; no es necesario desconectar la varilla de puesta a tierra; por lo que no se altera el sistema de puesta a tierra existente durante la medida. Ya no es necesario dedicar tiempo a colocar y conectar picas para cada varilla de puesta a tierra del sistema; con lo que se ahorra mucho tiempo. También puede efectuar medidas de puesta a tierra en lugares que antes no hubiese considerado: dentro de edificios; en torres de alta tensión o en cualquier lugar donde no haya contacto directo con el suelo.El comprobador más completoEl modelo Fluke 1623-2 es un comprobador de puesta a tierra único que puede realizar los cuatro tipos de medida de puesta a tierra.Caída de potencial de 3 y 4 polos (utilizando picas)Comprobación de resistividad del terreno de 4 polos (utilizando picas)Comprobación selectiva (utilizando 1 pinza y picas)Comprobación sin picas (utilizando solo 2 pinzas)

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE