FLUKE - Kit eléctrico de solución de problemas avanzado 2 en 1 con Fluke 1587+62MAX+ I400

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Instrumento de medición para tensión -

  • Instrumento de medición para intensidad -

  • Instrumento de medición para resistencia -

  • Instrumento de medición para temperatura -

  • Dispositivo de comprobación de tensión -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4692778

Ref.Sonepar

485996

EAN

0095969797344

Instrumento de medición para tensión:

Instrumento de medición para intensidad:

Instrumento de medición para resistencia:

Instrumento de medición para temperatura:

Dispositivo de comprobación de tensión:

Dispositivo de comprobación de continuidad:

Dispositivo de comprobación de secuencia de fases:

no

Dispositivo de comprobación de aislamiento:

Dispositivo de comprobación para resistencia de bucles:

no

Dispositivo de comprobación para interruptor de fugas RCD/toma de tierra:

no

Dispositivo de prueba para energía fotovoltaica.:

Instrumento de medición y prueba para movilidad eléctrica:

no

Medición de la presión del gas:

no

Medición de la presión del aire:

no

Análisis de gases de combustión:

no

Conjunto de instrumento de medición para formación:

no

Kit avanzado para mantenimiento eléctrico Fluke 1587 FC. Multímetro de aislamiento Fluke 1587 FC presenta cuatro nuevas funciones de diagnóstico mediante la aplicación de mediciones Fluke Connect: Las pruebas de relación de Pl/DAR programadas con gráficos TrendIt identifican más rápidamente los problemas de humedad y aislamiento contaminado. Almacenar la memoria mediante Fluke Connect, lo que elimina la necesidad de escribir los resultados, reduce los errores y guarda los datos para realizar un seguimiento del historial en el tiempo. La compensación de temperatura a través de la aplicación ayuda a establecer una referencia precisa y a realizar comparaciones del historial pertinente. Realizar un seguimiento del historial y de la tendencia de activos, lo que permite identificar la degradación con el paso del tiempo, además de hacer posible la toma de decisiones en el campo y en tiempo real con Assets de Fluke Connect. Pinza amperimétrica de CAFluke i400 ofrece mucha seguridad para los multímetros digitales. La pinza amperimétrica proporciona mediciones precisas de corriente sin romper los circuitos eléctricos, lo que lo ayuda a realizar las mediciones de manera segura con calificaciones estándares de seguridad de la industria.. Termómetro infrarrojo Fluke 62 MAX+ es todo lo que usted desea tener en su caja de herramientas. Pequeño en tamaño, extremadamente preciso y muy fácil de usar. Clasificación IP54 a prueba de polvo y agua. Preciso y lo suficientemente resistente para soportar una caída de hasta 3 metros de altura.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE