FLUKE - Kit Fluke 116 + termómetro IR 62MAX+

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Instrumento de medición para tensión -

  • Instrumento de medición para intensidad -

  • Instrumento de medición para resistencia -

  • Instrumento de medición para temperatura -

  • Dispositivo de comprobación de tensión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4296018

Ref.Sonepar

485991

EAN

0095969659192

Instrumento de medición para tensión:

Instrumento de medición para intensidad:

Instrumento de medición para resistencia:

Instrumento de medición para temperatura:

Dispositivo de comprobación de tensión:

no

Dispositivo de comprobación de continuidad:

Dispositivo de comprobación de secuencia de fases:

no

Dispositivo de comprobación de aislamiento:

no

Dispositivo de comprobación para resistencia de bucles:

no

Dispositivo de comprobación para interruptor de fugas RCD/toma de tierra:

no

Dispositivo de prueba para energía fotovoltaica.:

no

Instrumento de medición y prueba para movilidad eléctrica:

no

Medición de la presión del gas:

no

Medición de la presión del aire:

no

Análisis de gases de combustión:

no

Conjunto de instrumento de medición para formación:

no

Disponer de la herramienta correcta para el trabajo es esencial. Pero tener todas las herramientas adecuadas cuando las necesita es aún mejor. El kit combinado para climatización Fluke 116/323 le aporta lo mejor de un multímetro resistente y versátil; y de unas pinzas amperimétricas generales y de acción rápida.El Fluke 116 se suministra con la sonda de temperatura integrada para multímetros digitales Fluke 80BK-A. La función de microamperios permite realizar medidas en sensores de llama con una precisión de hasta 0;1 microamperios. La función AutoV/LoZ evita las lecturas falsas producidas por "tensión fantasma". El Fluke 116 también dispone de un sistema de retroiluminación de pantalla blanca para trabajar en lugares poco iluminados. Realiza medidas de resistencia; continuidad; frecuencia y capacidad; y proporciona lecturas de mín./máx./promedio con el tiempo transcurrido para registrar las fluctuaciones de las señales.La seguridad de uso de los multímetros Fluke 116 se determina en pruebas independientes realizadas en entornos de CAT III 600V.El termómetro por infrarrojos Fluke 62 MAX+ es todo lo que se puede desear en la caja de herramientas. Son pequeños en tamaño; extremadamente precisos y fáciles de usar. Clasificación IP54 a prueba de polvo y agua. Preciso y lo suficientemente resistente para soportar una caída de hasta tres metros de altura.Combinados; el multímetro para climatización Fluke 116 y el termómetro por infrarrojos 62 MAX+ aportan a los técnicos de climatización las herramientas perfectas para el trabajo.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE