FLUKE - Kit Fluke T6-600 con Fluke 62MAX+, Fluke 1AC y estuche flexible C60

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Instrumento de medición para tensión -

  • Instrumento de medición para intensidad -

  • Instrumento de medición para resistencia -

  • Instrumento de medición para temperatura -

  • Dispositivo de comprobación de tensión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4910524

Ref.Sonepar

378153

EAN

0095969854252

Instrumento de medición para tensión:

Instrumento de medición para intensidad:

Instrumento de medición para resistencia:

Instrumento de medición para temperatura:

Dispositivo de comprobación de tensión:

no

Dispositivo de comprobación de continuidad:

Dispositivo de comprobación de secuencia de fases:

no

Dispositivo de comprobación de aislamiento:

no

Dispositivo de comprobación para resistencia de bucles:

no

Dispositivo de comprobación para interruptor de fugas RCD/toma de tierra:

no

Dispositivo de prueba para energía fotovoltaica.:

no

Instrumento de medición y prueba para movilidad eléctrica:

no

Medición de la presión del gas:

no

Medición de la presión del aire:

no

Análisis de gases de combustión:

no

Conjunto de instrumento de medición para formación:

no

Mida tensiones de hasta 600 V CA con la mordaza abierta, sin necesidad de cable de prueba en contacto con la tensión. + Sin abrir las tapas de contactos. En cables de hasta AWG 4/0 (120 mm2) hasta un máximo de 200 A. Cambiará su forma de trabajar. Más seguro. Más rápido. Más fácil.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE