FLUKE - KIT LOCALIZADOR DE CABLES AVANZADO FLUKE 2052

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Central - sí

  • Con receptor - sí

  • Localización de cables de función - sí

  • Función localización de averías en la cubierta del cable - no

  • Localización de marcadores de función - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5353853

Ref.Sonepar

1000358

EAN

0195112044568

Central:

sí

Con receptor:

sí

Localización de cables de función:

sí

Función localización de averías en la cubierta del cable:

no

Localización de marcadores de función:

no

Programación de marcadores de función:

no

Potencia de transmisión:

1 W

Con accesorios:

sí

Con maleta/bolsa:

sí

Con marco de contacto a tierra:

no

Con alicates de acoplamiento:

sí

El localizador de cables avanzado Fluke 2052 permite resolver problemas de forma rápida y segura en cables con y sin tensión de entornos residenciales, comerciales e industriales hasta CAT IV 600 V. Esta categoría de seguridad ofrece la mayor protección en cualquier localizador de cables. Se ha diseñado para protegerle de los niveles más peligrosos de picos transitorios de tensión, picos de hasta 8000 V, que se pueden producir en entornos industriales y de suministro eléctrico. Esto es especialmente importante cuando se trabaja en lugares como plantas industriales, fábricas y hospitales donde no es viable desconectar los equipos críticos. Tanto para resolver problemas en el cableado y los equipos eléctricos en entornos domésticos y edificios comerciales o instalaciones de alta tensión, el Fluke 2052 puede localizar cortocircuitos, circuitos abiertos y roturas. Sus diferentes modos y funciones ofrecen al usuario la flexibilidad necesaria para resolver una amplia gama de problemas de circuitos y cables eléctricos que puede encontrar en su trabajo. El kit localizador de cables avanzado Fluke 2052 se suministra con todo lo necesario para empezar inmediatamente a localizar cables y circuitos. El kit de accesorios incluye cables de prueba, puntas de prueba, adaptadores de salida planos y redondos, y pinzas de cocodrilo para conectar el transmisor a sistemas eléctricos. Conectar el transmisor a un conductor desnudo con las pinzas de cocodrilo y los cables de prueba que se incluyen siempre proporcionará los resultados más exactos. Sin embargo, cuando no se dispone de una conexión directa con un conductor desnudo se puede utilizar la pinza amperimétrica i400 que se incluye con el modo “Loop” para inducir una señal amplificada de 6 kHz a través del aislamiento. El kit también incluye baterías y un estuche rígido de transporte.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE