FLUKE - Kit localizador de cables avanzado Fluke 2062

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Central -

  • Con receptor -

  • Localización de cables de función -

  • Función localización de averías en la cubierta del cable - no

  • Localización de marcadores de función - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5353866

Ref.Sonepar

1000359

EAN

0195112044575

Central:

Con receptor:

Localización de cables de función:

Función localización de averías en la cubierta del cable:

no

Localización de marcadores de función:

no

Programación de marcadores de función:

no

Potencia de transmisión:

1 W

Con accesorios:

Con maleta/bolsa:

Con marco de contacto a tierra:

no

Con alicates de acoplamiento:

El localizador de cables avanzado Fluke 2062 localiza de forma exacta y segura cables con y sin tensión en entornos residenciales, comerciales e industriales hasta CAT IV 600 V. Esta categoría ofrece la mayor protección disponible en cualquier localizador de cables. Se ha diseñado para protegerle de los niveles más peligrosos de picos transitorios de tensión, picos de hasta 8000 V, que pueden producirse en entornos industriales y de suministro eléctrico. Esto es especialmente importante en situaciones que se puede encontrar en entornos como plantas industriales, fábricas y hospitales, donde no se pueden desconectar los equipos críticos. El Smart Sensor™ patentado, disponible únicamente en el Fluke 2062, hace que la localización de cables sea más rápida y sencilla. Localiza y muestra los cables con tensión en paredes, suelos y techos en una pantalla TFT LCD en color de 3,5" de alta resolución. Las pantallas de ayuda integradas en la pantalla facilitan su uso, tanto para principiantes como para expertos. Aunque el sensor de la punta emite un tono audible cuando se están localizando cables, Smart Sensor ayuda a visualizar y localizar con precisión la orientación de los cables con tensión, eliminando las conjeturas. Bien sea para solucionar problemas con el cableado y los equipos eléctricos de viviendas, edificios comerciales o plantas eléctricas de alta tensión, el Fluke 2062 puede detectar interrupciones, circuitos abiertos y cortocircuitos. Sus diferentes modos y funciones le proporcionan la flexibilidad necesaria para solucionar una amplia gama de problemas de cableado y circuitos eléctricos que puede encontrar en el trabajo. El kit localizador de cables avanzado Fluke 2062 incluye todo lo necesario para empezar a localizar cables y circuitos. El kit de accesorios incluye cables de prueba, puntas de prueba, adaptadores de salida planos y redondos, y pinzas de cocodrilo para conectar el transmisor con los sistemas eléctricos. Conectar el transmisor a un conductor desnudo con las pinzas de cocodrilo y los cables de prueba que se incluyen siempre proporcionará los resultados más exactos. Sin embargo, cuando no se dispone de una conexión directa con un conductor desnudo se puede utilizar la pinza amperimétrica i400 que se incluye con el modo “Loop” para inducir una señal amplificada de 6 kHz a través del aislamiento. El kit también incluye una correa magnética, baterías y un estuche rígido de transporte.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE