FLUKE - Kit Medidor de Flujo de Aire (Fluke 922 + Tubo Pitot 12"+ ToolPakTM + 2 mangueras de caucho)

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Medición del campo eléctrico - no

  • Medición de campos electromagnéticos - no

  • Medición de la corriente por impulso luminoso - no

  • Medición de la velocidad del aire -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2679831

Ref.Sonepar

282274

EAN

0095969355322

Indicación:

Digital

Medición del campo eléctrico:

no

Medición de campos electromagnéticos:

no

Medición de la corriente por impulso luminoso:

no

Medición de la velocidad del aire:

Medición del sonido:

no

Medición del volumen de corriente:

Medición señal RF:

no

Medición radioactividad:

no

Memoria de valores medidos:

Interfaz:

no

Analice el flujo del aire. De forma sencilla. El micromanómetro 922.Hoy en día; los técnicos de sistemas de climatización precisan soluciones sencillas que les faciliten sus tareas de diagnóstico y detección de problemas. Las medidas de presión diferencial solo cuentan una parte de la historia. Entre las necesidades de los profesionales de este sector también se incluyen soluciones asequibles y fáciles de utilizar para la medida de la velocidad y el flujo de aire. El Fluke 922 facilita y agiliza el proceso de medida del flujo de aire; ya que ofrece funciones de medida de presión diferencial; flujo de aire y velocidad en un instrumento sencillo y robusto.Utilice el micromanómetro Fluke 922 para:Medir pérdidas de presión en sistemas de climatización para obtener el máximo rendimiento y aumentar la vida útil de los mismos.Equiparar la ventilación con la cantidad de personas en el recinto.Monitorizar las relaciones de presión entre interior y exterior; y gestionar la envoltura del edificio.Aumentar la calidad del aire y el confort en interiores.Realizar medidas transversales en conductos para lograr lecturas exactas de flujo de aire.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE