FLUKE - Kit para colgar - 4890129

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Kit para colgar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de adaptador - Mecánica

  • Puede ser utilizado con un multímetro - no

  • Puede ser utilizado con una pinza amperimétrica - no

  • Puede ser utilizado con un dispositivo de testeo - no

  • Puede ser utilizado con un tester de instalaciones - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4890129

Ref.Sonepar

1202036

EAN

0095969850629

Tipo de adaptador:

Mecánica

Puede ser utilizado con un multímetro:

no

Puede ser utilizado con una pinza amperimétrica:

no

Puede ser utilizado con un dispositivo de testeo:

no

Puede ser utilizado con un tester de instalaciones:

no

Puede ser utilizado con un medidor de tierras:

no

Puede ser utilizado con una máquina de pruebas:

no

Puede ser utilizado con una analizador de redes:

sí

Puede ser utilizado con un calibrador de procesos:

no

Puede ser utilizado con un equipo de medida medioambiental:

no

Puede ser utilizado con un osciloscopio:

no

Puede ser utilizado con cámara termográfica:

no

Puede utilizarse con un medidor de vibraciones:

no

Puede utilizarse con un detector de fugas por ultrasonidos:

no

Puede utilizarse con herramientas láser:

no

Apropiado para test E-mobility:

no

Apropiado para test fotovoltaico:

no

Con maleta/bolsa:

no

Kit para colgar

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE