FLUKE - Kit Premium de bomba hidraúlica

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de adaptador - Mecánica

  • Puede ser utilizado con un multímetro - no

  • Puede ser utilizado con una pinza amperimétrica - no

  • Puede ser utilizado con un dispositivo de testeo - no

  • Puede ser utilizado con un tester de instalaciones - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4623314

Ref.Sonepar

378121

EAN

0095969784368

Tipo de adaptador:

Mecánica

Puede ser utilizado con un multímetro:

no

Puede ser utilizado con una pinza amperimétrica:

no

Puede ser utilizado con un dispositivo de testeo:

no

Puede ser utilizado con un tester de instalaciones:

no

Puede ser utilizado con un medidor de tierras:

no

Puede ser utilizado con una máquina de pruebas:

no

Puede ser utilizado con una analizador de redes:

no

Puede ser utilizado con un calibrador de procesos:

Puede ser utilizado con un equipo de medida medioambiental:

no

Puede ser utilizado con un osciloscopio:

no

Puede ser utilizado con cámara termográfica:

no

Puede utilizarse con un medidor de vibraciones:

no

Puede utilizarse con un detector de fugas por ultrasonidos:

no

Puede utilizarse con herramientas láser:

no

Apropiado para test E-mobility:

no

Apropiado para test fotovoltaico:

no

Tipo de conexión de salida:

Otros

Con maleta/bolsa:

Kit de bomba de presión Fluke FLUKE-700HTPK2, máx. 690bar. Fluke, el kit de prueba de presión hidráulica 700HTPK-2 de gama alta diseñado para su uso con la serie 700G de manómetros digitales. Si se utiliza junto con los medidores de precisión (NO incluidos), Fluke Premium el kit 700HTPK-2 se puede utilizar para realizar mediciones de presión rápidas y precisas. La bomba de prueba Fluke 700HTP-2, robusta y fiable, incluida en este kit puede generar una presión de hasta 10.000 psi o 690 bares. Un equipo de prueba esencial que proporciona a técnicos e ingenieros una solución de calibración y prueba de presión sin problemas.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE