FLUKE - Kit Premium de bomba neumática - 4623306

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de adaptador - Mecánica

  • Puede ser utilizado con un multímetro - no

  • Puede ser utilizado con una pinza amperimétrica - no

  • Puede ser utilizado con un dispositivo de testeo - no

  • Puede ser utilizado con un tester de instalaciones - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4623306

Ref.Sonepar

901026

EAN

0095969784351

Tipo de adaptador:

Mecánica

Puede ser utilizado con un multímetro:

no

Puede ser utilizado con una pinza amperimétrica:

no

Puede ser utilizado con un dispositivo de testeo:

no

Puede ser utilizado con un tester de instalaciones:

no

Puede ser utilizado con un medidor de tierras:

no

Puede ser utilizado con una máquina de pruebas:

no

Puede ser utilizado con una analizador de redes:

no

Puede ser utilizado con un calibrador de procesos:

sí

Puede ser utilizado con un equipo de medida medioambiental:

no

Puede ser utilizado con un osciloscopio:

no

Puede ser utilizado con cámara termográfica:

no

Puede utilizarse con un medidor de vibraciones:

no

Puede utilizarse con un detector de fugas por ultrasonidos:

no

Puede utilizarse con herramientas láser:

no

Apropiado para test E-mobility:

no

Apropiado para test fotovoltaico:

no

Tipo de conexión de salida:

Otros

Con maleta/bolsa:

sí

Kit de comprobación de presión neumática Fluke 700PTPK2. Robusto kit de alta calidad, con bomba neumática para realizar mediciones de presión rápidas y precisas, capaz de generar hasta 600 psi, 40 bar. Incluye la bomba neumática manual 700PTP-1, mangueras y adaptadores de prueba de alta calidad y funda rígida de protección.En combinación con cualquier manómetro de la serie 700G de Fluke de 1.000 psi (69 bares) o inferior, ofrece un completo kit de comprobación de la presión. Genere una presión de hasta 600 psi/40 bares con la bomba de prueba 700PTP-1. Conecte el manómetro de la serie 700G directamente a la bomba manual PTP-1 con un adaptador de alta calidad que no requiere herramientas. Incluye un kit de alta calidad de mangueras de prueba 700TTH 5K que no requieren herramientas, así como adaptadores para conectar el dispositivo que se desea comprobar. El maletín rígido protege la bomba y el manómetro, y permite a este último permanecer conectado a la bomba

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE