FLUKE - Maleta de transporte rígida con ruedas para serie 430-II - 4116743
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carro
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Enrollable - sí
Con bandolera - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4116743
Ref.Sonepar
183524
EAN
0095969615648
Modelo:
Carro
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Enrollable:
sí
Con bandolera:
no
Con mango telescópico:
sí
Con cierre:
no
Con espuma:
sí
Con separador:
no
Color:
Negro
Señal roja:
no
Argolla de candado:
sí
Bandeja quitable:
no
Número total de compartimentos:
3
Altura:
260 mm
Anchura:
410 mm
Profundidad:
610 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


