FLUKE - MALETÍN DE TRANSPORTE DE PROTECCIÓN RESISTENTE, SERIE 190-III - 5292356
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja de herramientas
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Enrollable - no
Con bandolera - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5292356
Ref.Sonepar
1135880
EAN
0195112029893
Modelo:
Caja de herramientas
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Enrollable:
no
Con bandolera:
no
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
sí
Con separador:
sí
Color:
Amarillo
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Número total de compartimentos:
2
Diámetro:
550 mm
Altura:
355 mm
Anchura:
470 mm
Profundidad:
180 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


