FLUKE - Maletín de transporte para los medidores de tierra 1623-2 y 1625/2 - 4359042
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Enrollable - no
Con bandolera - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4359042
Ref.Sonepar
970609
EAN
0095969674836
Modelo:
Bolsa
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Enrollable:
no
Con bandolera:
no
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
no
Con separador:
sí
Color:
Negro
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Número total de compartimentos:
1
Altura:
550 mm
Anchura:
440 mm
Profundidad:
280 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


