FLUKE - Maletín de transporte para ScopeMeter 123 - 4744391
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Material - Textil
Calidad de material - Otros
Enrollable - no
Con bandolera - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4744391
Ref.Sonepar
897857
EAN
0095969812801
Modelo:
Bolsa
Material:
Textil
Calidad de material:
Otros
Enrollable:
no
Con bandolera:
sí
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
no
Con separador:
sí
Color:
Negro
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Número total de compartimentos:
5
Altura:
240 mm
Anchura:
330 mm
Profundidad:
290 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


