FLUKE - Manómetro de precisión -0,83 bar a 34 bar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Otros
Material de conexión de proceso - Acero inoxidable
Tamaño de la conexión de proceso - 1/4 pulgada
Conexión - Otros
División de escala (bar) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4097561
Ref.Sonepar
225921
EAN
0095969611084
Material de la carcasa:
Otros
Material de conexión de proceso:
Acero inoxidable
Tamaño de la conexión de proceso:
1/4 pulgada
Conexión:
Otros
División de escala (bar):
Otros
Unidad de presión:
bar/psi
Intervalo de medición:
-0.83...34
Clase de precisión según. a ES:
Otros
Material de la ventana:
Plástico
Conexión de manómetro:
Directo
máx. temperatura ambiente:
55 °C
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


